Beli hidrolik mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp7.299.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  2. Vintage Mortice Door Lock Roller (Badan Kunci)
    Mulai

    Rp139.900

  3. DIAMOND Medium-Duty Cutter
    Mulai

    Rp21.999.900

    DIAMOND Medium-Duty Cutter
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC100
  4. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp72.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
  5. FESTO Servo Motor EMMT-AS Series
    Mulai

    Rp15.999.900

    FESTO Servo Motor EMMT-AS Series
    atribut:
    • Mounting Position: Any
    • Maximum Winding Temperature (°C): 155
  6. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  8. KOBE RED LINE Angle Die Grinder
    Mulai

    Rp2.299.900

    KOBE RED LINE Angle Die Grinder
    Deskripsi:
    B3144 Short body length allowing access into hard to reach areas. Planetary gears for longer life and smoother running. Low profile teasing throttle for precise speed control. Rotating air inlet to prevent the air hose tangling. Collet size: 1/4 Inch (6mm), 1/8 Inch (3mm). Free speed: 20,000rpm. Air pressure: 6.2bar (90psi). Air consumption: 4cfm* (113ltr/min). Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Sound pressure level: 90dBA. Sound power level: 97dBA. Vibration level: 1.24m/s2. Overall length: 165mm. Vibration: 1.24m/s *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Material: Aluminium with Grip
    • Tool Application: Buffing Deburring Grinding Polishing
    • Collet Size: 6mm
    • Maximum No Load Speed: 20,000rpm
    • Overall Width: 40mm
    • Grinder Orientation: Angled
    • Throttle Features: Teasing Throttle
    • Part Number: KBE2704080K
  9. Wipro Air Angle Die Grinder
    Mulai

    Rp529.900

    Wipro Air Angle Die Grinder
    atribut:
    • Air consumption (CFM): 3
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Bolt Capacity (inch): 1/4
    • Air Hose size (inch): 3/8
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Sug. Air Comp (HP): 1.5
  10. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  11. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  12. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

  13. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  14. ALDO Mesin Bubut
    Mulai

    Rp16.999.900

  15. CORNING Direct Overhead Drive Assembly For Proculture Spinner Flasks
    Mulai

    Rp3.999.900

  16. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  17. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  18. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

Daftar Harga hidrolik mesin Terbaru October 2026
DIAMOND Electric & Hydraulic Puncher (Mata Mesin Pelubang Busbar)Rp1.199.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp7.299.900
Vintage Mortice Door Lock Roller (Badan Kunci)Rp139.900
DIAMOND Medium-Duty CutterRp21.999.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)Rp72.900
FESTO Servo Motor EMMT-AS SeriesRp15.999.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Rp10.900
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
KOBE RED LINE Angle Die GrinderRp2.299.900
Wipro Air Angle Die GrinderRp529.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)